› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 AISI

DKC
Cod. Rexel S3RICDE641201
Cod. Produttore RICDE641201
Cod. EAN 8033603318069

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x120 mm
  • Materiale: Acciaio AISI304
  • Grado protezione: IP66 / NEMA 4X
  • Resistenza meccanica: IK10
  • Spessore lamiera: 12/10 mm
  • Porta/coperchio: Incernierato con guarnizione
  • Serie: S3RICDE641201
  • Viteria inclusa: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

101 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

25

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

27

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 AISI