Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
S3R5CDE63120F
Cod. Produttore
R5CDE63120F
Cod. EAN
8033603089808

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE con flange, dimensioni 600 x 300 x 120 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa di derivazione con flange IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10. 2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 300.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

25

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

27

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Grado di protezione (NEMA)

12

Produttore

DKC

CASSA DERIVAZIONE 600X300X120 FLANG