Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RICDE531201
Cod. Produttore
RICDE531201
Cod. EAN
8033603317765

Informazioni di prodotto

Cassa derivazione robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura in lamiera d’acciaio AISI304
  • Porta incernierata con guarnizione continua per una rapida manutenzione
  • Resistenza meccanica elevata (IK10) che garantisce durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 e conformità NEMA 4X per ambienti difficili
  • Materiali di alta qualità per una lunga vita utile
  • Riduzione dei costi di manutenzione e protezione sicura degli impianti
Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10. Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

101 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

20

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

22

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X