Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
S3R5CDE44120
Cod. Produttore
R5CDE44120
Cod. EAN
8033603086104

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE con coperchio avvitato, dimensioni 400 x 400 x 120 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

15

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

16

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Produttore

DKC

CASSA DERIVAZIONE 400X400X120