› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSA DERIVAZIONE 400X300X120

DKC
Cod. Rexel S3R5CDE43120
Cod. Produttore R5CDE43120
Cod. EAN 8033603086036

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x120 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Standard NEMA: 4
  • Materiale: Acciaio sp. 10/10
  • Verniciatura: RAL 7035 bucciato
  • Guarnizione: In colata continua
  • Resistenza meccanica: IK10
  • Serie: S3R5CDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

15

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

16

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

CASSA DERIVAZIONE 400X300X120
€ 64,31 x 1 pz.
(pz.)