› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 EMC

DKC
Cod. Rexel S3R5CDEMC33120
Cod. Produttore R5CDEMC33120
Cod. EAN 8033603144903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300x120 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura esterna: RAL 7035
  • Resistenza urti: IK10
  • Guarnizione: Conduttiva
  • Standard: EN60529, IEC EN 62208
  • Serie: S3R5CDEMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Cassa di derivazione EMC, realizzata lamiera d’acciaio zincata sp.10/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il coperchio è in lamiera d’acciaio zincata verniciato RAL 7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

101 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

11

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

CASSA DERIVAZIONE 300X300X120 EMC