› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA DERIVAZIONE 300X200X80 CERNIE

DKC
Cod. Rexel S3R5CDE3280C
Cod. Produttore R5CDE3280C
Cod. EAN 8033603089396

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x200x80 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Lamiera acciaio 10/10
  • Verniciatura: RAL 7035 bucciato
  • Porta: Incernierata con guarnizione
  • Resistenza meccanica: IK10
  • Conformità: NEMA 12
  • Serie: S3R5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

80 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio/plastica

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

11

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

CASSA DERIVAZIONE 300X200X80 CERNIE