Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
S3RICDE11801
Cod. Produttore
RICDE11801
Cod. EAN
8033603303331

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE INOX, AISI 304, dimensioni 150 x 150 x 80 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

61 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

3

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

2

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

DKC

CASSA DERIVAZIONE 150X150X80 AISI 3