› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 800X1200X300 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3R5CE08123
Cod. Produttore R5CE08123
Cod. EAN 8033603208988

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1200x300 mm
  • Tipo: 2 ante + pannello cablaggio
  • Grado protezione: IP55 / NEMA 12
  • Materiale struttura: Acciaio 15/10 verniciato
  • Pannello: Acciaio 20/10 zincato
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta in due metà è reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Due chiusure a box. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

170 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1962 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1962 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 800X1200X300 + P.C.