› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 800X1000X300 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB08131
Cod. Produttore RICEB08131
Cod. EAN 8033603302150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1000x300 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Pannello: Lamiera zincata 20/10
  • Grado protezione: IP 55 / NEMA 12
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Spessore struttura: 15/10 mm
  • Porta: Reversibile con guarnizione
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

204 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1962 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1962 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 800X1000X300 AISI 304 + P.C.