Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RICEXB07591
Cod. Produttore
RICEXB07591
Cod. EAN
8033603437968

Informazioni di prodotto

Cassa robusta con porta in vetro reversibile, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura in lamiera d'acciaio spessa per una facile installazione e resistenza
  • Pannello di cablaggio zincato per una migliore lavorabilità
  • Porta con chiusura a box e guarnizione continua per montaggio rapido e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per protezione da polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 garantita secondo IEC EN 62208
  • Materiali in acciaio inox AISI 304 per lunga durata e sicurezza
Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10 Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Modello da parete da terra

indipendente