Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CEX0669
Cod. Produttore
R5CEX0669
Cod. EAN
8033603070608

Informazioni di prodotto

Cassa serie CE porta trasparente, con pannello di cablaggio, dimensioni 600 x 600 x 250 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

108 W

Modello da parete da terra

indipendente