› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 600X600X250 + P.C. EMC

DKC
Cod. Rexel S3R5CEMC0669
Cod. Produttore R5CEMC0669
Cod. EAN 8033603144897

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600x250 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 esterno, 20/10 interno
  • Porta: Reversibile con chiusura metallo
  • Resistenza urto: IK10
  • Guarnizione: Conduttiva porta-cassa
  • Serie: S3R5CEMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa EMC, grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Struttura realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp.15/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio zincata sp.20/10. La porta è reversibile, con una chiusura in metallo a doppio pettine da 3mm (diventano due chiusure dalla cassa con altezza 500). Verniciata RAL7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. La piastra ingresso cavi è posta sul fondo della cassa, è adeguatamente dimensionata in proporzione alla dimensioni della cassa. La conduttività è garantita da una apposita guarnizione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

108 W

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 600X600X250 + P.C. EMC