Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CEMC0442
Cod. Produttore
R5CEMC0442
Cod. EAN
8033603144873

Informazioni di prodotto

Cassa serie CE EMC con pannello di cablaggio, dimensioni 400 x 400 x 200 mm (AxLxP)
Descrizione del produttore: Cassa EMC, grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Struttura realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp.15/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio zincata sp.20/10. La porta è reversibile, con una chiusura in metallo a doppio pettine da 3mm (diventano due chiusure dalla cassa con altezza 500). Verniciata RAL7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. La piastra ingresso cavi è posta sul fondo della cassa, è adeguatamente dimensionata in proporzione alla dimensioni della cassa. La conduttività è garantita da una apposita guarnizione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Laccato

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

60 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Modello da parete da terra

indipendente