› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 1400X600X300 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB14631
Cod. Produttore RICEB14631
Cod. EAN 8033603312289

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600x300 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Pannello cablaggio: acciaio zincato
  • Grado protezione: IP66 / NEMA 4X
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Porta reversibile con guarnizione continua
  • Resistenza urto: IK10
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10 Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 1400X600X300 AISI 304 + P.C.