› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 1200X800X300 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB12831
Cod. Produttore RICEB12831
Cod. EAN 8033603312128

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800x300 mm
  • Materiale: AISI 304 + P.C.
  • Grado protezione: IP66 / NEMA 4X
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Pannello cablaggio: 20/10 mm zincato
  • Porta: Reversibile con chiusura box
  • Guarnizione: Colata continua
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

330 W

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 1200X800X300 AISI 304 + P.C.