› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 1200X1000X300 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB12131
Cod. Produttore RICEB12131
Cod. EAN 8033603302174

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x1000x300 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Pannello: lamiera zincata 20/10
  • Protezione: IP 55 / NEMA 12
  • Resistenza urto: IK10
  • Porta: reversibile con guarnizione
  • Chiusura: a box
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

12

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 1200X1000X300 AISI 304 + P.C.