Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RICEXB10831
Cod. Produttore
RICEXB10831
Cod. EAN
8033603437999

Informazioni di prodotto

Cassa in acciaio inox AISI 304 con porta vetro reversibile, ideale per installazioni robuste e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura in lamiera spessa e pannello di cablaggio zincato
  • Porta con chiusura a box e guarnizione continua per una manutenzione agevole
  • Resistenza elevata agli urti (IK10) e protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua garantisce lunga durata
  • Materiali di alta qualità riducono i costi di manutenzione
  • Design robusto assicura sicurezza e affidabilità dell’impianto
Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10 Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2943 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2943 N

Modello da parete da terra

indipendente