› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 1000X600X300 AISI 304 P. VETR

DKC
Cod. Rexel S3RICEXB10631
Cod. Produttore RICEXB10631
Cod. EAN 8033603437982

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x300 mm
  • Materiale: AISI 304 acciaio
  • Grado protezione: IP66
  • Spessore lamiera: 12/10 mm
  • Pannello cablaggio: 20/10 mm zincato
  • Porta: vetro reversibile
  • Chiusura: a box con guarnizione
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2943 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2943 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 1000X600X300 AISI 304 P. VETR