› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA 1000X600X250 AISI 304 + P.C.

DKC
Cod. Rexel S3RICEB10691
Cod. Produttore RICEB10691
Cod. EAN 8033603302792

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x250 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Pannello: Acciaio zincato 20/10
  • Protezione: IP66 / NEMA 4X
  • Grado urto: IK10
  • Porta: Reversibile con guarnizione
  • Chiusura: Tipo box
  • Serie: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Altro

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2943 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2943 N

Modello da parete da terra

indipendente

CASSA 1000X600X250 AISI 304 + P.C.