Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFCE2U
Cod. Produttore
FCE2U
Cod. EAN
0074983008742

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 88.2x447x455 mm
  • Capacità: fino a 8 cassette FAP
  • Materiale: acciaio nero
  • Montaggio: flangia integrata 19" EIA-310
  • Accesso: cassetto estraibile e inclinabile
  • Gestione cavi: integrata con controllo raggio curvatura
  • Compatibilità: tutti i cassetti e pannelli adattatori Panduit
  • Serie: Opticom® Rack Mount
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords. The FCE2U is black, made of steel and uses up to 8 FAP or FMP adapter panels in a 2 RU footprint for maximum patch field density. Fibers are easily accessible through a slide-out, tilt-down drawer, while rear cable management maintains proper slacking and spooling. 3.48"H x 17.60"W x 17.9"D (88.4mm x 447.0mm x 454mm)

Produttore

CASS.OTTICO 2RU QUICKNET 8FAP PANNE