Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3256/OAI/PW
Cod. Produttore
3256/OAI/PW
Cod. EAN
8023903140767

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 6 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., INCASSO

Documentazione tecnica

24Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x500x24 mm. Dimensione incasso: 570x450x330 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm

profondità totale

24

altezza totale

500

numero di cassette delle lettere

6

numero di spazi per moduli

4

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 6 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., INCASSO