Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di cassette delle lettere
4
profondità totale
360
altezza totale
500
accoppiabile
con vano per giornale
materiale
alluminio
colore
argento
tipo di montaggio
apparente
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: EX41000 Cod. Produttore: 41000 Cod. EAN: 8013406272072
Cod. Rexel: EX41142.01 Cod. Produttore: 41142.01 Cod. EAN: 8013406273338
Cod. Rexel: EX7509 Cod. Produttore: 7509 Cod. EAN: 8013406223715
Cod. Rexel: EX620R Cod. Produttore: 620R Cod. EAN: 8013406164124
Cod. Rexel: EX6200 Cod. Produttore: 6200 Cod. EAN: 8013406155924
Cod. Rexel: EX0931 Cod. Produttore: 0931 Cod. EAN: 8013406120632
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te