› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS. PLASTICA A PINZA 63A VUOTA 4P

DKC
Cod. Rexel S9DTN90EPCE2AA
Cod. Produttore DTN90EPCE2AA
Cod. EAN 8033603940468

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero poli: 4P
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Cassetta vuota
  • Montaggio: A pinza
  • Cablaggio: Personalizzabile
  • Protezione: Senza interruttore
  • Serie: S9DTN90EPCE2AA

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione vuote sono fornite senza interruttore montato, possono essere cablate secondo necessità. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Taglie disponibili da 63A fino a 160A. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione vuote sono fornite senza interruttore montato, possono essere cablate secondo necessità. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Taglie disponibili da 63A fino a 160A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

225 mm

altezza

110 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

380 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS. PLASTICA A PINZA 63A VUOTA 4P