› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS. PLAST. PINZA 63A PORTAFUS.4P 3

DKC
Cod. Rexel S9DTN90EPCF2AA
Cod. Produttore DTN90EPCF2AA
Cod. EAN 8033603940529

Informazioni principali

  • Descrizione: CAS. PLAST. PINZA 63A
  • Portafusibili: 4 poli
  • Corrente nominale: 63A
  • Materiale: Plastica
  • Serie: S9DTN90EPCF2AA
  • Cablaggio: interno possibile
  • Senza sezionamento: sì
  • Fusibili: esclusi

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

225 mm

altezza

110 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

380 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS. PLAST. PINZA 63A PORTAFUS.4P 3