› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS. PLAST. PINZA 32A CON PORTAFUS.

DKC
Cod. Rexel S9DTN90EPCF1AA
Cod. Produttore DTN90EPCF1AA
Cod. EAN 8033603940505

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Base portafusibili: installata
  • Cablaggio interno: solo senza cassetta
  • Protezione: fusibili esclusi
  • Serie: S9DTN
  • Materiale: plastica
  • Temperatura max: 30°K sovratemp.
  • Assenza ventilazione: interna

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

225 mm

altezza

110 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

380 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS. PLAST. PINZA 32A CON PORTAFUS.