› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS.DER. 32A PRED. INT. MCB 8 MOD-

DKC
Cod. Rexel S9DTN90ETCM5AA
Cod. Produttore DTN90ETCM5AA
Cod. EAN 8033603806993

Informazioni principali

  • Portata nominale: 32A
  • Moduli: 8 moduli 18mm
  • Predisposta per: interruttori modulari
  • Dispositivo sezionamento: incluso
  • Guida DIN: installata
  • Corrente massima: 200A
  • Serie: S9DTN90ETCM5AA
  • Ventilazione: assente

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione predisposte per interruttori modulari (moduli 18mm) sono fornite senza interruttore ma con guida DIN già installata. Portata nominale fino a 200 A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia degli interruttori modulari MCB verificare le relative schede tecniche ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione predisposte per interruttori modulari (moduli 18mm) sono fornite senza interruttore ma con guida DIN già installata. Portata nominale fino a 200 A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia degli interruttori modulari MCB verificare le relative schede tecniche ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

215 mm

altezza

153 mm

con arresto

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS.DER. 32A PRED. INT. MCB 8 MOD-