› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS.DER.32A-DIS.SEZ.+BASE FUS.-5P(3

DKC
Cod. Rexel S9DTN90GTCF1AA
Cod. Produttore DTN90GTCF1AA
Cod. EAN 8033603807143

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Dispositivo di sezionamento: incluso
  • Base portafusibili: installata e cablata
  • Numero poli: 5P(3
  • Protezione: fusibili esclusi
  • Sovratemperatura max: 30°K
  • Serie: S9DTN90GTCF1AA
  • Uso: cassette di derivazione

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

215 mm

altezza

217 mm

con arresto

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

500 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS.DER.32A-DIS.SEZ.+BASE FUS.-5P(3