› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CAS.DER.250A -DISP.SEZ.+BASE FUSIB-

DKC
Cod. Rexel S9DTN90ETCF6AA
Cod. Produttore DTN90ETCF6AA
Cod. EAN 8033603806887

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Dispositivo di sezionamento: incluso
  • Base portafusibili: installata e cablata
  • Fusibili: esclusi
  • Protezione: interruzione apertura sportello
  • Temperatura interna: +30°K max
  • Ventilazione: assente
  • Serie: S9DTN

Descrizione del prodotto

Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

altezza

205 mm

con arresto

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

600 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CAS.DER.250A -DISP.SEZ.+BASE FUSIB-