Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUALF1
Cod. Produttore
LUALF1
Cod. EAN
0785901291824

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Ultra
  • Potere di interruzione: 130 kA a 440 V
  • Soglia di attivazione: 50 kA
  • Compatibilità: con LUALB1
  • Montaggio: Direct
  • Peso netto: 0,135 kg
  • Conformità: RoHS/REACh
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco limitatore della corrente di cortocircuito TeSys U da collegare in serie e a monte di un controller avviatore TeSys U. Aumenta la capacità del controller avviatore di sopportare la corrente di cortocircuito da 50 kA a 130 kA sotto 400 V. Include una cartuccia limitatore LUALF1. Per essere montato direttamente sui morsetti a monte di una base di potenza, deve essere collegato a una sola base di potenza. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Cartuccia limitatore LUA - 130 kA 440 V – Per TeSys U