Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16315
Cod. Produttore
16315
Cod. EAN
3606480060366

Informazioni di prodotto

Cartuccia fase Tipo 1 per PRD1 25r

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C1 25-350 per lo scaricatore PRD1. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è di passi di 9mm. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni totali sono (H) 23 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

350 V

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

Serie

PRF1__PRF1_MASTER__COMBI_PRF1