Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
classe di prova tipo 2
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
16 mm²
dimensione
2 UM
forma della rete TN
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
25 mm²
livello di protezione L-N
1.2 kV
segnalazione nell’apparecchio
ottico
tensione nominale AC
230 V
tensione permanente AC max.
350 V
forma della rete TT
livello di protezione
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
5 kA
max. tensione PV
400 V
Serie
Acti9_iPF_K
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: ELOVR023N4027ST Cod. Produttore: OVR023N40275STS Cod. EAN: 3660308525260
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH953200 Cod. Produttore: 953200 Cod. EAN: 4013364108301
Cod. Rexel: DEH952310 Cod. Produttore: 952310 Cod. EAN: 4013364108479
Cod. Rexel: DEH952200 Cod. Produttore: 952200 Cod. EAN: 4013364108394
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te