Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L20102
Cod. Produttore
A9L20102
Cod. EAN
3606480506611

Informazioni di prodotto

Cartuccia fase iPRD20/PRD20r

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartuccia fase iPRD20/PRD20r

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

dimensione

2 UM

forma della rete TN

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.2 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

350 V

forma della rete TT

livello di protezione

1.2 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

max. tensione PV

400 V

Serie

Acti9_iPF_K