› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Cartello videosorveglianza polipropilene 210x125 mm segnaletica sicurezza area controllata

Cod. Rexel EX46927.003
Cod. Produttore 46927.003
Cod. EAN 8007352771383

Informazioni principali

  • Dimensioni: 210x125 mm
  • Materiale: Polipropilene PPB
  • Uso: Area videosorvegliata
  • Serie: EX46927
  • Tipo cartello: Segnaletica sicurezza
  • Resistente: Adatto esterni
  • Colore: Standard sicurezza
  • Installazione: Facile posizionamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA in polipropilene PPB, 210x125 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

210 mm

Tipologia

Altro

altezza

125 mm

forma

Rettangolare

Spessore

0,2 mm

diametro

670 mm

qualità del materiale

PVC

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Area TVCC

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Telecamera/videosorveglianza (TVCC)

Cartello videosorveglianza polipropilene 210x125 mm segnaletica sicurezza area controllata