› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

CARIGLIONE 80100174

DKC
Cod. Rexel S980100174
Cod. Produttore 80100174

Informazioni principali

  • Serie: 80100174
  • Tensione operativa: non specificata
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Design: compatto e funzionale
  • Installazione: facile e versatile
  • Protezione: contro sollecitazioni meccaniche
  • Affidabilità: elevata in ambienti difficili
  • Applicazioni: ampiamente compatibile

Descrizione del prodotto

Il Carigione 80100174 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo carigione è caratterizzato da un design compatto e funzionale, che facilita il montaggio e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua costruzione robusta, il Carigione 80100174 offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse, assicurando così un funzionamento duraturo e senza problemi. Descrizione del produttore: Il Carigione 80100174 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo carigione è caratterizzato da un design compatto e funzionale, che facilita il montaggio e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua costruzione robusta, il Carigione 80100174 offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse, assicurando così un funzionamento duraturo e senza problemi.
CARIGLIONE 80100174