› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Orologi

CARICABATTERIE USB

Cod. Rexel PY1MCUSB001
Cod. Produttore 1MCUSB001
Cod. EAN 8019108016785

Informazioni principali

  • Uscita USB: 2A
  • Installazione: 1 Modulo incasso
  • Grado protezione: IP40
  • Compatibilità: Serie civili diffuse
  • Finiture frontalini: Varie opzioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Colore: Bianco standard
  • Serie: 1 Modulo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore caricabatterie USB, un accessorio essenziale per la tua casa o ufficio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per un'installazione a incasso semplice e veloce. Con un'uscita, offre una soluzione pratica per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un uso efficiente e sicuro. Scegli l'affidabilità e la modernità con questo caricabatterie USB.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

Tipologia

Altro

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

0 ... 230 V

CARICABATTERIE USB