› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

CARICABATTERIE C/SPINA INCORPOR.

Cod. Rexel AR1281.3GS
Cod. Produttore 1281.3GS
Cod. EAN 8013202096704

Informazioni principali

  • Descrizione: Caricabatterie con spina
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 3A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Compact
  • Certificazioni: CE
  • Serie: AR1281
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

CARICABATTERIE C/SPINA INCORPOR.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CARICABATTERIE C/SPINA INCORPOR.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.
CARICABATTERIE C/SPINA INCORPOR.