› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

CARICA BATTERIE UNIVERSALE

Cod. Rexel AR3398.GS
Cod. Produttore 3398.GS
Cod. EAN 8013202085692

Informazioni principali

  • Voltaggio: Universale
  • Tipo: Carica batterie
  • Protezione: Normative CE
  • Dimensioni: Compatte
  • Corrente: Adattabile
  • Serie: AR3398.GS
  • Uso: Installazioni varie
  • Materiale: Elettrico tradizionale

Descrizione del prodotto

CARICA BATTERIE UNIVERSALEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CARICA BATTERIE UNIVERSALEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.
CARICA BATTERIE UNIVERSALE