Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6YA120
Cod. Produttore
ZB6YA120
Cod. EAN
3389110778090

Informazioni di prodotto

Capsula per pulsante non luminoso - 'freccia giù' - bianca - cirolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la CAPSULA BIANCA TEZB6YA120, un elemento distintivo della gamma Harmony. Questo accessorio è progettato con una forma tonda, offrendo un design elegante e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, la sua tonalità bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La CAPSULA BIANCA è etichettata, garantendo la massima sicurezza e affidabilità. Aggiungi un tocco di stile e praticità al tuo spazio con questo prodotto versatile e di design.

colore

Bianco

forma

tondo

stampa

senza stampa

forma costruttiva

piatto

diametro del programma

16 mm

adatto per pulsante

colore della lente

bianco

forma della lente

tondo

diametro

16 mm

etichettato

Serie

Harmony_XB6_ZB6