Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
IC646010
Cod. Produttore
646010
Cod. EAN
8014212026613

Informazioni di prodotto

Cappucci isolanti di protezione D10x100mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonei all'isolamento provvisorio dell'estremita' di cavi unipolari BT in tensione.
Materiale resina termoplastica flessibile in accordo alla norma VDE0680 colore rosso.
Indicato anche per la protezione di cavi con capicorda.
Apertura sagomata per una miglior tenuta ed aderenza sul cavo.

colore

Rosso

Tipologia

Chiuso

lunghezza totale

100 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro cavo

10 ... 10 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

CAPPUCCI ISOLANTI GRAND.1 DIAM. 10X