Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
IC646030
Cod. Produttore
646030
Cod. EAN
8014212026637

Informazioni di prodotto

Cappucci isolanti di protezione D30x130mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonei all'isolamento provvisorio dell'estremita' di cavi unipolari BT in tensione.
Materiale resina termoplastica flessibile in accordo alla norma VDE0680 colore rosso.
Indicato anche per la protezione di cavi con capicorda.
Apertura sagomata per una miglior tenuta ed aderenza sul cavo.

colore

Rosso

Tipologia

Chiuso

lunghezza totale

130 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro cavo

30 ... 30 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

CAPPUCCI ISOLANTI GR. 3 DIAM. 30