Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
IC646020
Cod. Produttore
646020
Cod. EAN
8014212026620

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPPUCCI ISOLANTI GR. 2
  • Diametro: 20 mm
  • Materiale: Resina termoplastica
  • Colore: Rosso
  • Norma: VDE0680
  • Uso: Isolamento cavi BT
  • Apertura: Sagomata per aderenza
  • Serie: IC646020

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonei all'isolamento provvisorio dell'estremita' di cavi unipolari BT in tensione.
Materiale resina termoplastica flessibile in accordo alla norma VDE0680 colore rosso.
Indicato anche per la protezione di cavi con capicorda.
Apertura sagomata per una miglior tenuta ed aderenza sul cavo.

colore

Rosso

Tipologia

Chiuso

lunghezza totale

110 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro cavo

20 ... 20 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

CAPPUCCI ISOLANTI GR. 2 DIAM. 20