Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
IC646015
Cod. Produttore
646015
Cod. EAN
8014212002723

Informazioni di prodotto

Cappucci isolanti di protezione D15x100mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonei all'isolamento provvisorio dell'estremita' di cavi unipolari BT in tensione.
Materiale resina termoplastica flessibile in accordo alla norma VDE0680 colore rosso.
Indicato anche per la protezione di cavi con capicorda.
Apertura sagomata per una miglior tenuta ed aderenza sul cavo.

colore

Rosso

Tipologia

Chiuso

lunghezza totale

100 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro cavo

15 ... 15 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

CAPPUCCI ISOLANTI DIAM. 15