›

CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 1450M3/

DKC
Cod. Rexel S3R5T25230
Cod. Produttore R5T25230
Cod. EAN 8033603106017

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP33
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Colore standard: RAL 7035
  • Fissaggio: 4 viti M6X30 mm
  • Temperatura stoccaggio: -20°C a +60°C
  • Guarnizione: bicomponente continua
  • Protezione ventilatore: termica
  • Serie: S3R5T25230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrino di estrazione, realizzato in lamiera d'acciaio. Grado di protezione: IP33 secondo la norma EN 60529. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Sistema di fissaggio mediante n.4 viti M6X30 mm. Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a + 60 °C. Guarnizione in materiale bicomponente posato in colata continua. Protezione del ventilatore: termica. Connessione elettrica mediante cavo 3G 0,75mmq.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

440 mm

altezza

145 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP33

con copertura protettiva

potenza nominale

192 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

1450 METROC_ORA

emissione di rumori

78 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 1450M3/