Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Fissaggio a vite
colore
Grigio
larghezza
380 mm
altezza
107,5 mm
profondità
300 mm
numero RAL
7035
numero di ventilatori
1
grado di protezione (IP)
IP33
con copertura protettiva
ventilatore da tetto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile