› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Cappa aerazione IP54 acciaio RAL9003 per armadi Prisma P 340x340 mm fissaggio superiore

Cod. Rexel MGNSYCAC228RMB
Cod. Produttore NSYCAC228RMB
Cod. EAN 3606485432014

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: RAL 9003
  • Dimensioni foro: 228x228 mm
  • Grado di protezione: IP54
  • Peso netto: 4,6 kg
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Fissaggio: Elemento di fissaggio
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappa superiore x in acciaio per armadi Prisma P Il kit è costituito da 1 cappuccio e 1 elemento di fissaggio La larghezza esterna è di 340 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio mediante elementi di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Dimensioni dell'apertura: 228 x 228 mm Dipinto in cappuccio: segnale bianco (RAL 9003) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Peso netto: 4,6 kg

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

340 mm

altezza

340 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

ClimaSys CA

Cappa aerazione IP54 acciaio RAL9003 per armadi Prisma P 340x340 mm fissaggio superiore