›

CAPPA AERAZ.VENTIL.790M3/H 230VIP54

DKC
Cod. Rexel S3R5T5422230
Cod. Produttore R5T5422230
Cod. EAN 8033603497825

Informazioni principali

  • Portata aria: 790 m³/h
  • Tensione alimentazione: 230 V
  • Grado protezione: IP54
  • Applicazione: ambienti elettrici
  • Resistente a: polvere e spruzzi
  • Uso: industriale e civile
  • Funzione: ricambio aria efficiente
  • Serie: S3R5T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappa di aerazione ventilata con portata d'aria di 790 metri cubi all'ora, progettata per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici. Il modello è alimentato a 230 V e presenta un grado di protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in contesti industriali o civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Questo dispositivo combina prestazioni elevate con robustezza, offrendo una soluzione efficiente per il ricambio d'aria e il mantenimento di condizioni ottimali negli impianti elettrici.
CAPPA AERAZ.VENTIL.790M3/H 230VIP54