Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M12
Cod. Produttore
A5-M12
Cod. EAN
8016692038230

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 25mmq
Il capocorda CEA5-M12 è una soluzione ideale per connessioni affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 25 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento sicuro, mentre il design diritto facilita l'installazione. Con un foro di visione, questo capocorda permette un controllo visivo della connessione. Perfetto per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile di classe 5, rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il capocorda CEA5-M12 è una soluzione ideale per connessioni affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 25 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento sicuro, mentre il design diritto facilita l'installazione. Con un foro di visione, questo capocorda permette un controllo visivo della connessione. Perfetto per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile di classe 5, rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda ad occhiello rame 25mmq vite M12 connessioni elettriche affidabili classe 5

€ 0,8787 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info