Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M10/19
Cod. Produttore
A17-M10/19
Cod. EAN
8016692038926

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 10mm B=19mm SEZIONE 70mmq
Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Produttore

Capocorda ad occhiello rame flessibile 70mmq vite 10mm per conduttori flex classe 5 e 6

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)