Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30-M8
Cod. Produttore
A30-M8
Cod. EAN
8016692038544

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 150mmq
Il CEA30-M8 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduttività eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura metrica di 8 mm e un pratico foro di visione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La superficie stagnata assicura una protezione duratura contro la corrosione. Descrizione del produttore: Il CEA30-M8 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduttività eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura metrica di 8 mm e un pratico foro di visione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La superficie stagnata assicura una protezione duratura contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda ad occhiello rame stagnato 150mmq vite M8 per conduttori flessibili classe 5 applicazioni elettriche

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info